Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 19-delna

Št. art.: 633916
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
19 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 14 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-ročaj: 1 kos art. 635700
Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240
Kardanski zglob: 1 kos art. 636200
Raglja: 1 kos art. 635000
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Opomba:

POZOR!
Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!
Priporočena številka izdelka: 633912