Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Podaljšek, 1/4 cole fleksibilni 150 mm

Št. art.: 632500 150
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Promocije in ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 632500 150

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za optimalne zunanje 4-kotnike, ki ustrezajo DIN 3120 A 6,3 z vzmetno kroglico, notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.

Uporaba:

Le za zatezanje v desno do maks. 5 Nm.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.