6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski

Št. art.: 642325
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
2.952 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Profil 6-kotnega nasadnega ključa: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zev ključa Surface Drive omogoča trdno prileganje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive je primeren tudi za vmesne mere (npr. colski vijaki A/F, BSF, BSW) in obrabljene vijake. Nasadni ključi z izvrtino.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico