{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | ANA60 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Moč segrevanja | 190 W | |
Čas segrevanja na 280 °C | pribl. 60 s | |
Zmogljivost segrevanja | 60 W | |
Območje regulacije temperature spajkalne konice | 150 °C - 450 °C | |
Masa spajkalnika brez priključka | 60 g | |
Vrsta izdelka | Spajkalna postaja |
Številka izdelka | 082300 ANA60 | |
Številka proizvajalca | 0ANA60 |