Vpojna koprena v roli, 0,8 × 40 m

Št. art.: 084378
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
41 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Koprena za brisanje olja in kemikalij z izjemno kapaciteto vpijanja (do 20-kratna prostornina lastne mase), za zelo nizke stroške odstranjevanja pri bistveno zmanjšani količini odpadkov. Vpojne koprene so izdelane iz 100 % polipropilena in so primerne za skoraj vse kemikalije. Bistveno izboljšanje varnosti in čistoče v obratu, za tla brez razlitih tekočin in razsutih granulatov. Barvne kode za ločevanje krp glede na področje uporabe.
Izdelki velikosti OIL vpijajo le olje (npr. za ločevanje olja in vode ali za uporabo na prostem). Izdelki velikosti UNI vpijajo vse tekočine (npr. olje, vodo, kemikalije).
Krpe v roli, prečna perforacija vsakih 50 cm.
Tücher und Rollen mit reißfester, verstärkter und doppellagiger Struktur für Heavy-Duty-Anwendung. Auch für die Anwendung auf dem Boden geeignet. Fusselfrei.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"