Kotni brusilnik WS22-230

Št. art.: 077155 WS22-230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca WS22-230E
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 2.200 W
Maksimalno število vrtljajev 6.600 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,7 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 230 mm
Največja globina rezanja 68 mm
Masa 5,2 kg
Blokada pred ponovnim zagonom da
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077155 WS22-230
EAN/GTIN 4002395194889
Številka proizvajalca 4935431720

Opis

Izvedba:

Kotni brusilnik 2200 W/230 mm z mehkim zagonom in blokado pred vnovičnim zagonom.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem.