Čelilna in zajeralna žaga PS254L

Št. art.: 078229 PS254L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PS254L
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 2.000 W
Maksimalno število vrtljajev 4.500 min-1
Maksimalni naklonski kot levo 47 stopinj
Maksimalni naklonski kot desno −2 stopinj
Maksimalni jeralni kot levo 50 stopinj
Maksimalni jeralni kot desno 50 stopinj
Masa 19,5 kg
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078229 PS254L
EAN/GTIN 4002395134687
Številka proizvajalca 4935440670

Opis

Izvedba:

Čelilna in zajeralna žaga s potezno funkcijo.
  • Velika zmogljivost rezanja do 305×90 mm pri 90°.
  • Vgrajena laserska črta rezanja in LED-osvetlitev delovnega območja za precizno rezanje.
  • Fina nastavitev jeralnega kota do 50° z utrditvijo.
  • Priključni omrežni kabel dolžine 3 m.
  • Vgrajeno odsesavanje prahu odsesa 80 % vseh prašnih delcev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalom obdelovanca, sesalno cevjo in pokrovom, žaginim listom z 48 zobmi (list/izvrtina ⌀: 254/30 mm) in orodjem za zamenjavo lista.

Opomba:

Primerne liste za krožno žago najdete od art. 078227 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli