Izvedba:
Program tračnega brušenja GRIT GI za visoke zahteve v industriji:
v zelo robustni izvedbi, z
izredno zmogljivimi motorji.
- Visoka ekonomičnost zaradi velike učinkovitosti.
- Zmogljiv motor z močjo 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
- Patentiran sistem napenjanja brusnega traku,
- velika varnost pri delu: omejevalni nastavek, brusna reža in ščitnik za oči so individualno nastavljivi.
Idealna rešitev za vse, ki potrebujejo izključno tračni brusni stroj brez možnosti dopolnitve. Robustna, kompaktna izvedba in preprosta uporaba zagotavljata odlične delovne rezultate. Udobno nastavljanje delovne višine, lovilnik obruskov.
Obseg dobave:
Vklj. s strojno nogo, CEE-vtikačem (16 A) in 1 brusnim trakom dolžine 2000 mm, zrnatost 36.
Opomba:
Za brusne trakove glejte od art.
558310 naprej in art.
558453–56.