• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Akumulatorski vrtalni vijačnik BS12C2

Št. art.: 070221 BS12C2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip B 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip B 12 V
Oznaka proizvajalca BS 12 C2
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Izvedba motorja 2-polni motor
Maksimalni vrtilni moment v trdo 34 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 350 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.500 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 20 mm
Masa 1,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Medium
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 12 V, 2-polni motor
USP2 Hitra vpenjalna glava FIXTEC, z 2 akumulatorskima baterijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070221 BS12C2
EAN/GTIN 4002395294336
Številka proizvajalca 4935447867

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik AEG
  • Robustni, priročni 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
  • Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
  • Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • Izredno kompakten − dolžina le 176 mm.
  • 17-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta z dodatno vrtalno stopnjo.
  • Hitrovpenjalna vrtalna glava 10 mm.
  • Kovinsko ohišje gonila, elektronska zaščita pred preobremenitvijo.

Prednosti:

Izredno kompaktno, dolžina le 176 mm.

Obseg dobave:

Vključno z 2 akumulatorjema 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073820 in št. 073846–št. 073848.
Ustrezne polnilnike akumulatorjev in osnovne garniture najdete pod št. 073841 in št. 073844.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico