{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvajalca | M12 DE-201X | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 min-1 - 22.000 min-1 | |
⌀ vrtanja | 16 mm | |
Globina vrtanja | 120 mm | |
Masa | 1,7 kg |
Številka izdelka | 070226 M12DE | |
Številka proizvajalca | 4933443003 |