{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | PU 6700 ME | |
Kemična osnova | Poliuretan | |
Dinamična viskoznost | 16.000 mPas | |
Gostota | 1,45 g/cm3 | |
Oblika | Pasta | |
Čas obdelave | 5 s | |
Temperatura obdelave | 18 °C - 25 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −40 °C - 80 °C | |
Trdnost po | 2 min | |
Funkcionalna trdnost po | 5 min | |
Lastnost | možnost brušenja | |
Primerno za material | plemenito jeklo; Aluminij; Umetna masa; les | |
Primerno za področje uporabe | Popravilo | |
Maksimalna velikost reže | 3 mm | |
Natezno-strižna trdnost | 13 N/mm2 | |
Trdota po Shore A | 95 | |
Barva | siva | |
Količina polnjenja | 50 g | |
Temperatura skladiščenja | 10 °C - 25 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS07: Klicaj | |
Vrsta izdelka | Dvokomponentna lepila |
Številka izdelka | 083378 6700ME |