Akumulatorska pištola za lepljenje MobileGlue 332716

Št. art.: 083385 332716
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Gluematic 5000
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 220 V - 240 V
Poraba moči 120 W
Čas segrevanja 3 min - 5 min
Temperaturno območje 210 °C - 220 °C
Maksimalni ⌀ lepilnega vložka 11 mm
Maksimalni pretok 22 g/min
Vrsta izdelka Pištola za vroče lepljenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083385 332716
EAN/GTIN 4007841332716
Številka proizvajalca 332716

Opis

Obseg dobave:

Pištola za lepljenje z zamenljivimi šobami za lepljenje, polnilnikom akumulatorjev, brez lepilnih vložkov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli