Svetilka za delovni prostor Planonlight LED Black Series

Št. art.: 081353
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
53 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Planonlight LED Black Series je najmočnejša, najtesnejša in najkompaktnejša med svetilkami za delovni prostor Planonlight. Izvedba za dograditev s prilagodljivimi možnostmi pritrditve za najzahtevnejša industrijska področja uporabe.
  • Največja svetilnost s svetlečimi diodami za 157 lumnov/W.
  • Povsem brez vzdrževanja (življenjska doba 50000 h).
  • Zaradi kompaktne izvedbe je izjemno primerna za dograditev, tudi na zelo kompleksnih strojih.
  • Raznolikost z 8 različnimi modeli (vgradna izvedba po ponudbi).
  • Prilagodljiva pritrditev: pritrditev na površino ali pritrditev s primernim, nastavljivim držalom art. 081381 za 45° stropno namestitev.
  • Izboljšan in uveljavljen način tesnjenja z IP68 in IP69K (zatesnjeno pred emulzijo).

Opomba:

Obratovalna napetost 24 V DC – neposredna priključitev na omrežno napetost (230 V/50 Hz) uniči svetilko!Priključitev na omrežno napetost prek transformatorja art. 081375.