{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Cona ATEX | Cona 1; Cona 21 | |
Svetlobni tok | 1.500 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 750 lm | |
Čas obratovanja | 2 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 4 h | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Barvna temperatura | 6.500 K | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Litij-železov fosfat | |
Kapaciteta akumulatorja | 1,4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 19,2 V | |
Celotna dolžina | 270 mm | |
Celotna širina | 266 mm | |
Celotna višina | 123 mm | |
Masa | 3.900 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081524 NOVA-EXR | |
Številka proizvajalca | NOVA EX R |