{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
Oznaka proizvajalca | ASW 18-18 | |
Izvedba motorja | EC-motor brez ščetk | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Območje vrtilnega momenta | 6 Nm - 18 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev | 375 min-1 | |
Izvedba | Palični kotni vijačnik | |
Masa vključno z akumulatorjem | 1,2 kg | |
Primerna kotna glava | 071133 22020 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 071123 7112696 | |
Številka proizvajalca | 71126960000 |