• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Lak za označevanje 780

Št. art.: 085168
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 4,74 €
  • od 10
    od 3,95 €
po ponudbi
Dobavljivo
349 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Lak brez vonja, okrogla konica. Odporen proti UV-svetlobi in vodi.
Izredno natančna konica. Debelina črte pribl. 0,8 mm.

Uporaba:

Odporen na vročino do 400 °C (beli do 1000 °C).