Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Iglični gravirni stroj FlyMarker® mini 120/45 z akumulatorskim napajanjem 2X4 Ah

Št. art.: 085761 2X4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca FlyMarker® mini 120/45
Maksimalna širina gravirnega polja 120 mm
Maksimalna višina gravirnega polja 45 mm
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Nazivna napetost 18 V
Masa vključno z akumulatorjem 3,2 kg
Vrsta izdelka Iglični gravirni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085761 2X4
Številka proizvajalca 5161 300 000

Opis

Izvedba:

Za trajno označevanje / graviranje / pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).
  • Zmogljiv in tih elektromagnetni pogon gravirne igle.
  • Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom.
  • Vmesniki: USB-A, USB-B in Ethernet.
  • Vrsta pisave: točkovna matrika v rastru 5×7 ali 9×13, višina pisave 1,0–10,0 mm in višja.
  • Višina pisave več kot 10,0 mm po ponudbi.
  • Kakovostna, dvojna linearna vodila za natančne rezultate graviranja.
  • Graviranje okroglih delov v radialni in aksialni smeri ter graviranje krožnih lokov.
  • Vklj. s paketom HGL (za graviranje individualnih logotipov in znakov kakovosti, vklj. z znakom CE)
  • Vklj. s paketom Komfort (npr. za prepoznavanje slojev, predpozicioniranje, večkratno graviranje itd.)
  • Vgrajen pomnilnik za več sto gravirnih datotek, pisav in logotipov.
  • Na voljo v 15 jezikih.
  • Barvni prikazovalnik visoke ločljivosti.
  • Predogled graviranja za zanesljivo graviranje.
  • Nezlomljivo ohišje.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Izredno priročen, 100-odstotno prenosen akumulatorski ročni gravirni stroj z vgrajeno tipkovnico in barvnim LC-prikazovalnikom visoke ločljivosti. Gravirno polje: 120 × 45 mm.
  • Močnejša vodila.
  • Izredno močan udarni magnet (opcijsko).

Obseg dobave:

Vklj. s pripadajočim orodjem, gravirna igla 90° v celoti iz karbidne trdine. Nastavitveni kotnik z nedrsečo površino, nastavitvena šablona in transportni kovček, 2 × 18-voltna Li-ionska akumulatorja, polnilnik akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli