{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | EXH8 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 68 | |
Cona ATEX | Cona 0; Cona 20 | |
Barva ohišja | črna | |
Svetlobni tok | 180 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 50 lm | |
Čas obratovanja | 15 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 40 h | |
Dolžina osvetlitve | 65 m - 120 m | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Število vključenih baterij | 3 | |
Tip baterij | Mignon, AA | |
možnost ponovnega polnjenja | Ne | |
⌀ glave | 41 mm | |
Masa | 345 g | |
Dobava s torbico za pas | ne | |
Vrsta izdelka | Naglavne svetilke |
Številka izdelka | 081474 EXH8 | |
Številka proizvajalca | 501017 |