{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Širina ohišja | 465 mm | |
Globina ohišja | 220 mm | |
Višina ohišja | 400 mm | |
Izhodni priključek | 3/8 col | |
Vhodni priključek | 3/8 col | |
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | |
Uporabna dolžina cevi | 15 m | |
Notranji ⌀ cevi | 10 mm |
Številka izdelka | 080070 15SCS | |
EAN/GTIN | 2050002076310 | |
Številka proizvajalca | 01330 |