Lepilni film 19X33

Št. art.: 083629 19X33
(1,00 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 969
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material brez nosilca
Lepilna masa Akrilat
Posebnosti UV-odporni
Uporaba Pritrditev
Črtalo na voljo da
Material pokrova Silikoniziran papir
Temperatura skladiščenja 20 °C - 23 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 60 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva prozoren
Dolžina 33 m
Širina 19 mm
Debelina 0,13 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083629 19X33
EAN/GTIN 5010027728554
Številka proizvajalca 7000116643

Opis

Izvedba:

3M™ 969 je obojestranski prozorni lepilni film brez nosilca. Zelo dober takojšen oprijem in dobra vezava na nizko energijskih materialih. Za rahlo hrapave in strukturirane površine.

Uporaba:

Univerzalna uporaba na mnogih površinah za montažo pokrovov, tabel itd.

Primerno za:

Ročni odvijalnik lepilnega traku art. 083631 ATG700.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli