• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Delovne rokavice, par HyFlex® 11-542

Št. art.: 094568
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 21,29 €
  • od 12
    od 17,74 €
po ponudbi
Dobavljivo
398 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-542. Rokavice z izjemno visoko zaščito pred urezninami razreda F. Posebna lahka zasnova za visoko udobje pri nošenju in dobro gibljivost prstov. Hrbtišče je zračno, prevleka iz nitrila, ki je neobčutljiva na umazanijo, pa omogoča kratkotrajno prijemanje vročih predmetov do 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.