• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 87-108

Št. art.: 094738
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 38,28 €
  • od 12
    od 31,90 €
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
172 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® 87-108. Zaščitne delovne rokavice iz naravnega lateksa. Visoka odpornost proti kemikalijam na vodni osnovi pri dobri prilagodljivosti in elastičnosti. Izredno primerne za popravila tovarniške in težke opreme. Rokavice so primerne za peskanje.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "AlphaTec®"
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico