-
Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Zaščitni delovni sandali
Sorodne kategorije
Varnostni delovni sandali – zračni in lahki varnostni delovni čevlji
Varnostni delovni sandali se odlikujejo z veliko zračnostjo in so zato posebej primerni za dela na notranjem področju ter na prostem pri visokih zunanjih temperaturah. V podjetju ali na gradbišču, pri Hoffmann Group dobite primerno obutev za svoje noge. Varnostni delovni sandali ne le ščitijo, ampak skrbijo tudi za dobre klimatske razmere za stopala. Odkrijte raznovrstne ženske in moške modele v različnih barvah in razredih zaščite, z elastičnimi vezalkami ali udobnim zapiranjem s sprijemljivim trakom. Naročite svoj želeni model hitro in preprosto v spletni trgovini Hoffmann Group.
V čem se odlikujejo varnostni delovni sandali?
Varnostni delovni sandali so izdelani iz visokotehnoloških materialov ter robustnih usnjenih materialov, ki vašim nogam zagotavljajo zračnost in skrbijo za visoko udobje nošenja. Za dodatno prezračevanje je obutev na različnih mestih opremljena z odprtinami. Odvisno od modela se uporabljajo skoraj brezšivne konstrukcije gornjega dela obuvala, da ne prihaja do tiščanja. Nedrseč podplat iz gume ali umetne mase zagotavlja varno oporo. Varnostni delovni sandali omogočajo preprosto obuvanje in sezuvanje. Modeli z blažilnim podplatom in ergonomičnim prileganjem zagotavljajo pri delu posebej prijetno udobje. Pri delu v slabših vidljivostnih razmerah so priporočljivi modeli z odsevnimi elementi.
Kje se uporabljajo varnostni delovni sandali?
Kot del delovnih oblačil so varnostni delovni čevlji, kot so varnostni delovni sandali, zakonsko predpisani na številnih delovnih področjih, v panogah in podjetjih. Pogosto se uporabljajo v industriji in v okolju, kjer noge niso izpostavljene vlagi. Posebej zanimivi so za industrijska in obrtna podjetja, pa tudi v storitveni panogi in kmetijstvu.
Varnostni delovni čevlji: delovni sandali z različnimi razredi zaščite
Vsi varnostni delovni sandali niso enaki. Poletna zaščita nog je na voljo z različnimi razredi zaščite. Odvisno od delovnega okolja in področja uporabe so primerni delovni sandali z različnimi razredi zaščite.
Varnostni delovni sandali SB
Delovni sandali z razredom zaščite SB imajo vgrajeno zaščitno kapo za zaščito prstov. Ta je izdelana iz umetne mase ali kovine. Področje prstov je pri tovrstnih varnostnih delovnih sandalih zaprto, področje pete pa je lahko tudi odprto.
Varnostni delovni sandali S1
Varnostna kapa za zaščito prstov spada tudi k osnovni opremi varnostnih delovnih sandalov razreda S1. Poleg tega je ta obutev odporna proti olju in bencinu. Izrazito blaženje na področju pete ublaži udarce in tako ščiti sklepe.
Varnostni delovni sandali S1P
Varnostni delovni sandali z razredom zaščite S1P imajo enake lastnosti kot modeli z razredom zaščite S1. Razlika je v odpornosti proti prebadanju. Neprebojen vmesni podplat iz jekla ali drugega robustnega materiala preprečuje, da bi koničasti predmeti, kot so žeblji, črepinje ipd., prodrli v obutev. Nedrseč profil zagotavlja varno oporo.
Varnostni delovni sandali z dodatno ESD-opremo
Poleg že navedenih varnostnih lastnosti imajo nekateri delovni sandali ESD-zaščito. Ta ozemlji elektrostatični naboj telesa, ki nastane zaradi trenja. ESD-oprema preprečuje, da bi z lastnim nabojem uničili občutljive elektronske komponente. Ta lastnost je obvezna v podjetjih, ki izdelujejo visokotehnološke izdelke.
Varnostni delovni sandali prepričujejo tudi s svojim videzom
Pri delu ima največjo prioriteto varnostnih delovnih čevljev njihova zaščitna funkcija. Vendar to še zdaleč ne pomeni, da čevlji ne smejo biti estetskega videza. Varnostni delovni sandali pri Hoffmann Group se odlikujejo z modnim oblikovanjem in se pogosto skoraj ne razlikujejo od običajne obutve za prosti čas in hojo. Zato ne zagotavljajo le zaščite, ampak so tudi lepega videza! Izbirate lahko med različnimi barvnimi kombinacijami, na primer v sivi in rožnati barvi, črni in rdeči ali črni in modri barvi. Z varnostnimi delovnimi sandali iz naše spletne trgovine ste tudi pri delu oblečeni elegantno in modno.
Naročite varnostne delovne sandale priznanih proizvajalcev v spletni trgovini Hoffmann Group
Kupite svoja poklicna ali delovna oblačila za dom v spletni trgovini Hoffmann Group in se veselite kakovostnih izdelkov z najboljšim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Ponujamo vam raznovrstno izbiro zaščitnih delovnih čevljev: pri nas dobite delovne sandale, visoke in nizke delovne čevlje in številne druge ženske in moške modele v različnih barvah, materialih in izvedbah tako v majhnih kot v velikih velikostih. Preglejte našo ponudbo in naročite varnostne delovne sandale Elten, uvex, STEITZ SECURA in številnih drugih blagovnih znamk udobno pri nas v spletni trgovini!