Visoki delovni čevlji, antracitni STAVANGER Bau GORE II, S3 NB

Št. art.: 092781
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visoki delovni čevlji STAVANGER Bau GORE II z membrano GORE-TEX® za zračen in vodotesen vrhnji material iz voljnega vodotesnega usnja. Dobra odpornost proti kislinam in lugom. Visoka odpornost proti urezu in mehanskim obremenitvam. Široka stopalna površina. Močno blažijo drsenje tudi na gladkih, mokrih in oljnih tleh. Z blaženjem na peti SECURA VARIO® in odpornostjo na vročino do pribl. 220 °C.
  • Zaprt jezik.
  • Podplat Perbunan Alpine, antraciten.
  • Močnejša zaščita pred predrtjem.
  • Kaveljčki za vezalke.
  • Povišan zgornji del.
  • Podložen rob.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–51.
Široka izvedba XB pod art. 092782.
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico