Zaščitne čelade BOP

Št. art.: 097813
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
43 kosov na zalogi
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do 150 °C; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čelado Duroplast iz steklenih vlaken in poliestra odlikuje odlična obstojnost oblike pri temperaturah do 150 °C. Zaradi tega je primerna za delovna območja z visokimitemperaturami okolice (npr. plavži). Čelada je odporna proti staranju in je neobčutljiva na kemikalije. Zaščita pred brizganjem taline (MM) in stransko deformacijo (LD).
  • 6-točkovni trak z nastavljanjem višine
  • Brez vpenjala
  • Trak za zadrževanje znoja iz naravnega usnja
  • Ravna oblika
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Okolje z visokimi temperaturami, kemična industrija, delovna mesta z močnim UV-sevanjem.

Standard:

DIN EN 397