Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Na voljo je alternativni izdelek:

Par nosilnih prečk LNS 100 × 50 2700 mm

Št. art.: 991337 2700

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina prečk 100 mm
Dolžina nosilne prečke 2.700 mm
Nosilnost para nosilnih prečk 1.840 kg
Področje uporabe Regal
Tip nosilne prečke LNS 100 × 50
Vrsta izdelka Nosilna prečka/traverza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991337 2700
Številka proizvajalca 46420-2

Opis

Izvedba:

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavlji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena. Nosilnost prekata do 3250 kg na par nosilnih prečk.

Obseg dobave:

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

Lakiranje:

Podobna oranžni RAL 2004 prašnata barva.

Opomba:

Nove nosilne prečke s širino 50 mm so le v paru združljive s starimi nosilnimi prečkami s širino 40 mm.