Izvedba:
Začetni regal je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Priključni regal je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.
Nosilne prečke tip LNS 100 × 50 × 1,5.
Montažne mere osnovnega regala : 2872 mm.
Opis:
Mere postavljenega regala:
Celotna dolžina regala:
Za nosilne okvirjeS610-M18 in S625-A18 :
Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18).
Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).
Lakiranje:
Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.
Opomba:
- Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.
- Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.
- Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitev talne plošče.
Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da
sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.
Tehnična določila za postavitev paletnega regala po BGR 234:- Zunanji nosilni okvirji v območju prehodov in prometnih poti morajo biti nameščeni najmanj 500 mm nad zgornjo skladiščno ravnijo.
- Prehodi in nadvozi morajo biti opremljeni z zaprto ploščo (npr. vezano ploščo).
- Svetla odprtina prehoda mora biti visoka najmanj 2100 mm.
- Pri zunanjih nosilnih okvirjih in prehodih je treba namestiti naletne vogalnike.
- Prosto stoječe posamezne regale je treba na zadnji strani zaščititi z mrežasto zadnjo steno (za zaščito skladiščenega blaga pred padcem).
- Na vsaki regalni vrsti morajo biti nameščene ploščice s podatkom o nosilnosti.
- Razred trdnosti betona: najmanj C20/25 po EN 206-1 (DIN 1045-2);debelina betonskega sloja: najmanj 200 mm.
- Če je razdalja med paletami v dvojnem regalu manjša od 100 mm, je treba predvideti vgradnjo prečk za omejitev globine regala.
Več informacij o načrtovanju in postavitvi:- Pomemben podatek je tudi prelomna dolžina (K) = največja razdalja med polico in zgornjim robom 1. ravni nosilne prečke. Glede na to razdaljo je določen najprimernejši tip stojala.
- Načrtujte, da mora biti razdalja od blaga do naslednje skladiščneravni oz. stropa skladiščne hale najmanj 100 m.
- Višina hoda upravljalne naprave: zgornji rob najvišje nosilne prečke plus 200 mm.
Naši tehnični podatki ne veljajo za površine iz bitumenske mase ali visoko vsebnostjo magnezita, tlakovec in valjani beton.