Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nosilna prečka LNS Duo 80 × 50 × 1,5 1350 mm

Št. art.: 991361 1350

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina prečk 80 mm
Dolžina nosilne prečke 1.350 mm
Nosilnost para nosilnih prečk 1.995 kg
Področje uporabe Regal
Vrsta izdelka Nosilna prečka/traverza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991361 1350
Številka proizvajalca 46405-2

Opis

Izvedba:

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavlji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena. Nosilnost prekata do 4450 kg na par nosilnih prečk.

Primerno za:

Paletne regale od leta izdelave 08/2018.

Obseg dobave:

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

Lakiranje:

Podobna oranžni RAL 2004 prašnata barva.

Opomba:

Nadaljnje panele za globino regala 2700 mm najdete pod art. 991337/991341/991345 v glavnem katalogu 3.