{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Opis oblike | raven | |
⌀ plošče | 76 mm | |
Debelina plošče | 1 mm | |
⌀ izvrtine | 10 mm | |
za debeline materiala | 3 mm - 5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | les; Umetna masa; Mavčne vlaknate plošče | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki; Premi brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.100 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563418 76 | |
Številka proizvajalca | 2608623011 |