{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
za material | Kamen | |
Opis oblike | raven | |
⌀ plošče | 76 mm | |
Debelina plošče | 1,9 mm | |
⌀ izvrtine | 10 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za debeline materiala | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki; Premi brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.150 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563417 76 | |
Številka proizvajalca | 2608615020 |