• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Krožna ščetka z držalom, silicijev karbid (SiC) ⌀ 20 mm

Št. art.: 575002
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
221 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Krožnikaste ščetke z zelo gostimi brusnimi ščetinami (po celotni površini), trdo zalitimi v telesu iz umetne mase. Ščetine se medsebojno podpirajo, kar zagotavlja veliko obstojnost oblike. Zelo dolga življenjska doba.
Najlonske ščetine z zelo velikim deležem brusnih zrn iz silicijevega karbida za univerzalno uporabo.
6-milimetrsko držalo, trdno zalito.

Prednosti:

  • Naknadna obdelava obdelovanca neposredno po procesu odrezovanja.
  • Ponovljivi rezultati zaradi nenehnega sproščanja novih brusnih zrn.
  • Procesna varnost zaradi velike trdnosti in natančnosti oblike.
  • Hitra in zanesljiva namestitev brez dodatnega pribora.
  • Zelo visoka natančnost krožnega teka.

Uporaba:

Na CNC obdelovalnih centrih in pri robotski obdelavi, zlasti za mokro brušenje z uporabo hladilnih mazalnih sredstev. Obdelava ravnih obdelovancev: natančno posnemanje zarobka, posnemanje robov, fina obdelava po rezkanju, zaključna obdelava tesnilnih ali kontaktnih površin.

Opomba:

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Inovacije april 2024 ME2"