Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ataše kovček iz umetne mase ABS, s predelkom za prenosnik in dokumente

Št. art.: 692400
  • Material: ABS
  • Obremenljivost kovčka: 25

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material ABS
Obremenljivost kovčka 25 kg
Notranja dolžina 455 mm
Notranja širina 305 mm
Notranja višina 120 mm
Prostornina 17 l
Masa 2,4 kg

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692400
Številka proizvajalca 98.227.170

Opis

Izvedba:

V okvir vgrajene ključavnice, kovinski šarnirji in talni drsniki.
Notranja oprema
1 predelek za dokumente v pokrovu z 2 žepoma za vizitke, 2 zankama za pisala.
1 predelek s sprijemljivim trakom, na primer za prenosnik.
Dno popolnoma kaširano in obloženo, s pritrdilnim trakom za prenosnik.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli