Momentni ključ Slipper s skalo

Št. art.: 657762
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
46 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Posebni, drsni sprožilni mehanizem zanesljivo preprečuje neželeno čezmerno zatezanje.
Enoročni momentni ključ, nastavljiv prek mikrometrske skale, samodejna sprožitev. Utrditev na koncu ročaja proti neželenemu spreminjanju nastavitev. Z vgrajeno funkcijo raglje.
Merske enote: Nm.

Prednosti:

Fini sprožilni mehanizem omogoča delo na težko dostopnih mestih.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljene vrednosti zateznega momenta se ključ sproži, kar dobro čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Specialni sprožilni mehanizem zagotavlja, da je nastavljeni vrtilni moment zanesljivo dosežen, vendar ne presežen.

Uporaba:

Za srednje in večje serije.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±6 % od nastavljene vrednosti.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor