{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | Click-Torque C 3, garnitura 1 | |
Maksimalni vrtilni moment | 200 cNm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | Click-Torque | |
Celotna dolžina L | 510 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 30 lbfft - 146 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 1 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 100 cNm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Fiksno nastavljen vrtilni moment | Ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | Ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | lbfft; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom; 6-kotni nasadni ključ; Izvijač Torx® | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 10-19 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 6-19 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 656300 200 | |
EAN/GTIN | 4013288204691 | |
Številka proizvajalca | 05075680001 |