{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment | 300 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Območje vrtilnega momenta | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 120 cNm - 300 cNm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | Ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | cNm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Torx®; Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659355 300 | |
EAN/GTIN | 4013288188335 | |
Številka proizvajalca | 05135906001 |