• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Momentni ključ brez skale z dvosmerno ragljo

Št. art.: 657460
Popust
od  171,50 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
337 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Enoročni momentni ključ brez skale za nastavljanje. Nastavitev želene vrednosti navora z orodjem za nastavljanje št. 657452 vel. 1 v povezavi z ustrezno napravo za preizkušanje.
Fiksno vgrajena dvosmerna raglja z izmetačem − za zatezanje v desno in levo. Momentni ključ samo za zatezanje v desno.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 2% od nastavljene vrednosti.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Control Metrology akcija"
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
    Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico