Izvedba:
Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Uporaba:
Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2−M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M10.
Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M2–M4
ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M2,5–M8.
Material:
Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
Obseg dobave:
6-kotni nasadni ključi: 13 kosov art.
631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-kotni vijačni nastavki C 6,3: 4 kos. podobni art.
675240 vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki Phillips C 6,3: 3 kos podobni art.
675310, vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki Pozidriv C 6,3: 3 kos podobni art.
675320, vel. 1/25; 2/25; 3/25
Ploščati vijačni nastavki C 6,3: 3 kos. podobni art.
675250 vel. 3,5 × 0,6; 5,5 × 0,8; 8 × 1,2
Vijačni nastavki Torx® C 6,3: 7 kos. podobni art.
675340 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-ročaj: 1 kos podobno art.
633029Natični ročaji: 1 kos podobno art.
632829Podaljški: 2 kosa, art.
632420 vel. 50; 100
Kardanski zglob: 1 kos art.
633520Raglja: 1 kos art.
632300 z izmetačem
Spojno držalo E 6,3: 1 kos, podobni art.
675020 vel. 6,3K za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3
Povezovalni držaj: 1 kos art.
650005 vel. 2, 6-kotni nastavek E 6,3 1/4 cole – 4-kotnik 1/4 cole
Spojno držalo za vijačne nastavke: 1 kos art.
676800, 4-kotni nastavek 1/4 cole – 6-kotni nastavek za ključ 1/4 cole
Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine