Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

NC visokotlačni primež TITAN 2 s funkcijo merjenja vpenjalne sile „Clamp assist“

Št. art.: 361304

Opis

Izvedba:

Vodilna letev je induktivno kaljena, stranska, zgornja in spodnja stran brušena.
Značilnosti:
Primež za modularni sistem vpenjanja.
Povečan vpenjalni hod za zanesljivo vpenjanje surovcev v kombinaciji s funkcijo vleka navzdol.
Čeljusti s cilindričnimi vijaki M12.
Izgubljeni vpenjalni rob 8 mm pri čeljustih z vlekom navzdol, 3 mm pri prijemalnih čeljustih.
Možnost vpetja v bližini nevtralnih robov.
Združljiv s čeljustmi predhodnih modelov.
Izstopna odprtina za odvajanje hladilnega sredstva in odrezkov. Precizni utori za usmerjanje.
Navoj za namestitev prislona za obdelovanec in podaljška.
Maksimalna vpenjalna sila 40 kN.

Prednosti:

Precizen, zmogljiv večfunkcijski visokotlačni primež.
  • Zanesljivo vpenjanje cevnih delov z visokotlačnim vretenom s posebej dolgim hodom.
  • Natančno obdelani sestavni deli, z vseh strani obdelano osnovno telo.

Funkcija:

Vpenjanje z nastavljivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm).
S specialnim visokotlačnim vretenom in mehanskim ojačevalnikom sile vpenjanja.
Visokotlačno vreteno, opremljeno z merilnimi senzorji, v celoti zaprto. Radijski prenos (2,4 GHz) merilnih sil na merilni sistem art. 361306. Neobčutljivo na vibracije, zaščita pred mazalnim sredstvom.

Uporaba:

Za vpenjanje z običajnimi čeljustmi, prijemalnimi nastavki in čeljustmi z vlekom navzdol.Za vpenjanje surovcev, žaganih in plamensko rezanih površin, z vtiskovanjem kaljenih in zamenljivih prijemalnih konic v obdelovanec . Primerno za vse materiale do trdote pribl. 1000 N/mm2 (izjema: kaljeni materiali). Primerno za vodoravno in navpično uporabo.
Za merjenje in preverjanje dejanskih vpenjalnih sil.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 ključi za notranji 6-kotnik, 12-kotnim nasadnim ključem ZK 14, in 4 vpenjalniki.

Dodatni pribor:

Za čeljusti glejte art. 361331361970.
Momentni ključ art. 656050, vel. 60.

Opomba:

Za elektronski prejemnik Clamp assist glejte art. 361306.