Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Glava za orodje s prijemalno in Whistle-Notch Oblika ADB BT 40 kratek

Št. art.: 302720
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Opis

Izvedba:

Z vpenjalnim in omejevalnim vijakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico