Kratka vpenjalna vrtalna glava oblika AD/B SK 40

Št. art.: 301465
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
73 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.
Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Maksimalno odstopanje krožnega teka ≤ 20 µm.
Peskano s steklenimi kroglicami.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.