Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A z izvrtino

Št. art.: 308605
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
2.466 kosov na zalogi
  • Standard priteznih čepov: ISO 7388-3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

  • Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
  • Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Opomba:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.
ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.