Izvedba:
Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min-1).
Prednosti:
- Odlična natančnost krožnega teka sistema (glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), natančnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.
- Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2 v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).
- Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice (mini izvedba, enodelna).
Uporaba:
Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.
Obseg dobave:
Vključno s precizno vpenjalno matico.
Dodatni pribor:
Opomba:
- Vpenja le nazivni ⌀ do tolerance ⌀ h10.
- Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.
- Precizno glavo za vpenjalne stročnice vedno uporabljajte v kombinaciji s precizno vpenjalno matico art. 309617; 309618.
- Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.
- Odstranite modri oblikovni obroč na potrebnih ER-vpenjalnih stročnicah Fahrion HP-2µm.