{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | SK 30 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Zunanji ⌀ D | 45 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 36 mm | |
L2 | 22 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Masa | 0,6 kg | |
Navoj M | M8×1 | |
primerna reducirna puša | 302140; 302135 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302030 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653079 | |
Številka proizvajalca | 15.507.30.12.Z |