Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal HSK-F 63 A = 100

Št. art.: 306563
Popust
od  195,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
17 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalni ⌀ 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
  • Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
  • Večje naležne površine zveze.
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Z izvrtino za hladilni kanal.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Promocije in ponudbe

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"