ER-vpenjalna stročnica ER 16

Št. art.: 308920
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1.777 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Opomba:

Vpenjalne stročnice ER16, ER25 in ER32 brez tesnila tudi v colskih velikostih na voljo v trgovini eShop.
Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10 − 9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "AKCIJA stročnice"
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico