• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

ER-vpenjalna stročnica ER 11

Št. art.: 308918
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
442 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Opomba:

Premostitev napenjalnega ⌀ je vedno do 0,5 mm manjša.

Promocije in ponudbe

Več izdelkov iz posebne ponudbe "AKCIJA stročnice"
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico