Vrtljiva stružna konica, precizna izvedba Kot konice 60°

Št. art.: 320700
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Izredno vitko ohišje in visoka točnost krožnega teka.
  • Precizni iglični in aksialni ležaji omogočajo maksimalno odstopanje 0,003 mm pri zelo majhnem ⌀ ohišja.
  • Konus in poševni deli so iz kaljenega ležajnega jekla (61−63 Rockwell).

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za struženje in brušenje, pri katerem sta potrebna majhen ⌀ glave in velika natančnost.