• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Kompaktni nastavljivi vpenjalniki kratke

Št. art.: 370092
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalna sila 30 oz. 49 kN z zateznim momentom pribl. 100 Nm.
  • Kovan vpenjalni element iz legiranega poboljšanega jekla, črno pocinkan.
  • Brezstopenjsko nastavljanje višine in dolžine.
  • Nizka izvedba.

Obseg dobave:

  • Osnovni element in nosilec.
  • Utorna matica DIN 508 z vpenjalnim vijakom. Razred trdnosti 12.9.