Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal BT 40 kratek

Št. art.: 302596
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
111 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoteženja G2,5/25000 min−1.Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico