• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nosilna čeljust nepomična 160

Št. art.: 361332 160

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 160
Širina čeljusti b 122,5 mm
c 30 mm
Višina čeljusti h 25 mm
Dolžina čeljusti l 250 mm
ustreza barvni kodi Titan2/TitanSense; LCV125G
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361332 160
Številka proizvajalca 6921844005042

Opis

Uporaba:

Nosilna čeljust je namenjena za namestitev klinastih vpenjal in različnih prijemalnih nastavkov. Klinasta vpenjala, prijemalni nastavki in garnitura za vpenjanje se lahko zaradi zanesljivega vpenjanja različnih geometrij obdelovancev na pripravljenem rastru lukenj namestijo na različne načine.

Primerno za:

Titan 2 art. 361302.

Opomba:

Konična vpenjala in pribor pod art. 361341361352, prijemalni nastavki art. 361238361250.